Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 54 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
Proprietà:
- Arbor Style C
- Massima profondità di taglio (CDX) 54 mm
- Diametro della fresa (DC) 200 mm
- Cutting Item Count (CICT) 14
- Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
- Flute Count (NOF) 14
- Hub Diameter (DHUB) 92 mm
- Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
- Overall Length (OAL) 50 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7