HTP D2.00-5-.75-R-LN10 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 2914
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2914
EAN / GTIN 7291075261813
Codice del produttore 3105129

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 1.89″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5 ,Overall Length (OAL) 1.57″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.89″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 5
  • Overall Length (OAL): 1.57″

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello