FDN D8.0-0.75-16-R12 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: L23980 1595
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1595
EAN / GTIN 7291075099065
Codice del produttore 3100878

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 2-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 8″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 4″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 8″
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 16
  • Hub Diameter (DHUB): 4″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Lunghezza utile (LU): 1.81″

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello