Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 35.3 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.4 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
- Drive Size (DRVS) 16 mm
- Flute Count (NOF) 5
- Functional Length (LF) 21.5 mm
- Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
- Overall Length (OAL) 35.3 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.4 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees