HP E90AN-D16-4-MMT10 Frese a candela con connessione filettata MULTI-MASTER che montano inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 1291
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1291
EAN / GTIN 7291075202328
Codice del produttore 3104237

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 31.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14.95 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Overall Length (OAL) 31.75 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello