HFPR 6030 IC428 Inserti di servizio, bilaterali a raggio pieno, per lavorazioni frontali

Codice art.: L23940 557
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 557
EAN / GTIN 7291075233988
Codice del produttore 6290314

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 19 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 20.8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.28 mm/rev
  • Min D.O.C. 0 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.2 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello