LPGIR 12-8-210T4 IC907 Inserti per sottosquadri

Codice art.: L23940 52
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 52
EAN / GTIN 7291075281255
Codice del produttore 3307490

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 200 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello