GIP 3.15-0.15 IC20N Inserti bilaterali rettificati per scanalatura

Codice art.: L23940 515
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 515
EAN / GTIN 7291075026696
Codice del produttore 6411124

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 3.15 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3.15 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello