SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Inserti per tornitura

Codice art.: L23940 2279
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 2279
EAN / GTIN 7291075387346
Codice del produttore 3333619

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello