GEHSL 12-2-SL Utensili con fissaggio laterale per lavorazioni esterne, su macchine automatiche

Codice art.: L23920 417
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 417
EAN / GTIN 7291075314830
Codice del produttore 2801793

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.2 mm
  • Functional Width (WF) 11.1 mm
  • Head Length (LH) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello