HLPGL 2525-16-A6-T30 Utensili per inserti LPGIR/L

Codice art.: L23920 406
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 406
EAN / GTIN 7291075211986
Codice del produttore 3307505

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 55 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello