GHIL 25C-510 Barre di alesatura con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: L23920 308
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 308
EAN / GTIN 7291075030082
Codice del produttore 2800576

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 22.5 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello