DGFH 32-2 Lame troncatura e scanalatura con e senza fori per la refrigerazione per inserti DO-GRIP ed HELI-GRIP.

Codice art.: L23920 251
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 251
EAN / GTIN 7291075042979
Codice del produttore 2301244

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 39 mm

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello