CGHN 32-6DGM Lame per scanalatura interna e tornitura per barre GHIC -85

Codice art.: L23920 2486
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2486
EAN / GTIN 7291075039528
Codice del produttore 2800815

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 93 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello