SCHL 16-41BF Utensili per tornitura e scanalatura con fissaggio frontale e posteriore, per macchine automatiche

Codice art.: L23920 2482
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2482
EAN / GTIN 7291075386998
Codice del produttore 3333601

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 11 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello