TGTR 1212-1.6-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: L23920 247
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 247
EAN / GTIN 7291075210187
Codice del produttore 2302867

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.64 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.64 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello