MAHPR-XL-20-JHP-MCG Utensili con refrigerante interno ad alta pressione per adattatori perpendicolari MODULAR-GRIP

Codice art.: L23920 240
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 240
EAN / GTIN 7291075407631
Codice del produttore 3368870

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 24 mm
  • Head Length (LH) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello