HELIL 2525-5T12 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: L23920 2352
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2352
EAN / GTIN 7291075031409
Codice del produttore 2500437

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 22.9 mm
  • Head Length (LH) 29 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello