DGPAD 2L-D42-JHP Adattatori con canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti di troncatura e scanalatura DO-GRIP

Codice art.: L23920 2344
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2344
EAN / GTIN 7291075344424
Codice del produttore 3345814

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 49 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.7 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Overall Length (OAL) 49 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 42 mm

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello