DGFHL 32B-2D50R Lame rinforzate con fissaggio a vite.

Codice art.: L23920 233
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 233
EAN / GTIN 7291075144239
Codice del produttore 2301587

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 31.5 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Overall Height (OAH) 31.5 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 50 mm

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello