TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Utensili monolitici a testa corta TANG-GRIP per troncatura e scanalatura

Codice art.: L23920 2249
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2249
EAN / GTIN 7291075289206
Codice del produttore 2302341

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.65 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 30 mm

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello