SGFH 32-5 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: L23920 2193
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2193
EAN / GTIN 7291075069167
Codice del produttore 2300528

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.54 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.54 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 120 mm

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello