GHSL 12-3-JHP-SL Utensili con serraggio laterale per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione, per macchine automatiche

Codice art.: L23920 2142
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2142
EAN / GTIN 7291075322620
Codice del produttore 2801928

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 10.8 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello