GEHIL 12-14-3-T4 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante

Codice art.: L23920 1959
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1959
EAN / GTIN 7291075146875
Codice del produttore 2801768

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 10.3 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello