AMT MB50-MT2 MB Modular Connection System with Morse Taper Tang DIN 228 A/B

Codice art.: L23900 425
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 425
EAN / GTIN 7291075140859
Codice del produttore 4550218

Descrizione

Descrizione:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 86 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Shank Size (SS) MB50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello