Inserti di tornitura per lavorazione media DNMG 150604/30

Codice art.: GG2577 150604/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 9.38 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Rompitrucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 3,75 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenuto 250760 HB7130-2
Codice ISO Inserto DNMG150604
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2577 150604/30
EAN / GTIN 4067263094272
Codice del produttore GG2577 150604/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello