{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità arco | 450 mm | |
Portata massima | 50 kg | |
Campo d’impiego | Piantane di supporto | |
Peso | 6 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto |
Codice articolo | 972087 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167356 | |
Codice del produttore | 972087 1500 |