{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 3 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 1 m | |
Larghezza piattaforma | 550 mm | |
Profondità piattaforma | 300 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 0,82 m | |
Profondità superficie di appoggio | 1,46 m | |
Ruote | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 5 | |
Materiale | Struttura tubolare saldata, gradini in rete metallica d’acciaio antiscivolo | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 18 kg | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966149 5 | |
EAN / GTIN | 4031405510210 | |
Codice del produttore | 51021 |