{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | AC1 | |
Altezza | 165 mm | |
Larghezza | 130 mm | |
Profondità | 298 mm | |
Materiale | Polipropilene | |
Colore | antracite | |
Colore | antracite | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | si | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | si | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellini per l'individuazione del materiale | |
Arresto nei cassetti | no | |
Contenuto per scatola | 24 | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963308 AC1 | |
EAN / GTIN | 4045197725394 | |
Codice del produttore | 963308 AC1 |