{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 250 kg | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza utile | 499 mm | |
Profondità utile | 325 mm | |
Numero di ripiani fissi | 2 | |
Numero di ripiani sx – parete centrale – dx | 1/1 | |
Frontalini armadio | Porta scorrevole in lamiera | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Tipo di prodotto | Armadio pensile |
Codice articolo | 954716 1500/F | |
Codice del produttore | 954716 1500/F |