Corpo cassettiera per utensili senza cassetti 800 mm

Codice art.: 942958 800
Sconto
759.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile armadio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×27 E
Altezza 900 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 800 mm
Altezza utile per cassetti 800 mm
Peso 45 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942958 800
EAN / GTIN 4045197773982
Codice del produttore 942958 800

Descrizione

Utförande:

För montering av lådor och luckor i 25 mm raster. Centrallåsning av skåpet. Täckplåten med cylinderlås tillåter omställning till andra GARANT-låssystem. En enkeldragsäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Passar till:

Lådor nr 942973 och 942978.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Vid bestyckning av skåpstommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello