Corpo per cassettiera con sportello con cardine a sinistra e 1 ripiano 430/540 mm

Codice art.: 934860 430/540
Sconto
429.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

larghezza/Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 600 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 540 mm
Altezza utile sportello 540 mm
Numero di porte 1
Ripiano adatto 933732; 933734
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934860 430/540
EAN / GTIN 4045197484123
Codice del produttore 934860 430/540

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con 1 sportello e 1 ripiano regolabile in altezza. Sportelli richiudibili mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello