Corpo per cassettiera con sportello con cardine a destra senza cassetti e ripiani, larghezza/Altezza utile: 600/620mm

Codice art.: 934820 600/620
Sconto
384.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

larghezza/Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 680 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 630 mm
Altezza fronte cassetti 140 mm
Altezza utile dei cassetti 125 mm
Altezza utile per cassetti 140 mm
Altezza utile sportello 460 mm
Numero di porte 1
Cassetto adatto 933760
Ripiano adatto 933770; 933775
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934820 600/620
Codice del produttore 934820 600/620

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura centralizzata e serratura a cilindro. Sportello richiudibile mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello