Struttura portante con 2×250 V e 1×AIR, Altezza 800 mm, Profondità: 760mm

Codice art.: 933704 760
Sconto
314.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 760 mm
Passo 680 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Per profondità piano 800 mm
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933704 760
Codice del produttore 933704 760

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10.
Con due prese di corrente (250 V) complete di cablaggio e una presa a innesto per aria compressa sfusa.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non è possibile dotare la struttura portante di utenze aggiuntive.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello