{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 760 mm | |
Passo | 680 mm | |
Per profondità piano | 800 mm | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 933620 760 | |
Codice del produttore | 933620 760 |