{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Lunghezza piano | 1.000 mm | |
Materiale piano di lavoro | Legno massiccio di faggio con traverse incollate | |
Superficie piano di lavoro | con vernice trasparente | |
Esecuzione bordo | senza bordo | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 933550 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197279095 | |
Codice del produttore | 933550 1000 |