Piedino d’appoggio per piani di lavoro angolari, regolabile in altezza, Modello: 1

Codice art.: 927112 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Campo di regolazione dell’altezza 750 mm - 1.050 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 50 mm
Passo di regolazione dell’altezza 50 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927112 1
EAN / GTIN 4062406128777
Codice del produttore 927112 1

Descrizione

Esecuzione:

Piedino d’appoggio per piani di lavoro angolari in tubo di acciaio. Altezza regolabile con passo da 50 mm da 750 a 1.050 mm. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Fornitura:

Piedino d’appoggio con 1 coppia di raccordi a gomito n. art. 927122 Dim. 1

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello