Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in bambù 1000/1

Codice art.: 923511 1000/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Numero cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario; vario
Altezza 950 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 200 mm
Larghezza corpo per cassetti 600 mm
Profondità corpo per cassetti 650 mm
Altezza utile corpo per cassetti 125 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Materiale ruota Poliuretano
Numero dei cassetti 1
Portata massima carrello 250 kg
Materiale piano di lavoro Bambù
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 63,3 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 923511 1000/1
EAN / GTIN 4062406118266
Codice del produttore 923511 1000/1

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.
Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante la movimentazione.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti con ruote, corpo con cassetti, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello