{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.190 mm | |
Larghezza | 540 mm | |
Lunghezza forcella | 800 mm | |
Larghezza forcella | 160 mm | |
⌀ Rulli a forcella | 80×93 mm | |
Campo sollevamento | 85 mm - 200 mm | |
⌀ Ruote piroettanti | 200×50 mm | |
Portata | 2.500 kg | |
Materiale ruote piroettanti | Gomma piena elastica | |
Materiale rulli a forcella | Nylon Single (non lascia traccia) | |
Colore | giallo | |
Bilancia | no | |
Peso | 66 kg | |
Tipo di prodotto | Transpallet |
Codice articolo | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Codice del produttore | 2118 |