Vaschetta pensile larghezza 285 mm, Altezza vaschetta: 160mm

Codice art.: 914932 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza vaschetta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 285 mm
Profondità 120 mm
Altezza vaschetta 160 mm
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Vaschetta pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914932 160
EAN / GTIN 4045197894137
Codice del produttore 914932 160

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare alle pareti laterali forate del carrello per officina GARANT.

Per:

Carrello portautensili per officina, profondità 470 e 500 mm, a partire dal periodo 08.2006.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello