{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 30 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×16G | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Serie | ToolCar; Carrelli per officina ToolCar | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 800 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 400 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 16 | |
Numero dei cassetti | 10 | |
Peso | 90,4 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 914524 10 | |
EAN / GTIN | 4045197892171 | |
Codice del produttore | 914524 10 |