Mecchia in metallo duro, ⌀ Punta: 25mm

Codice art.: 795250 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

25 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Dimensione codolo 10×30 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 795250 25
EAN / GTIN 9002696014157
Codice del produttore 043002500

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Con inserti in metallo duro; elevata resistenza. Per la foratura di legno duro, materie plastiche, pannelli rivestiti, ecc.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello