{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 21 mm | |
Forza di inserimento a 6 bar | 10.500 N | |
Consumo di aria per rivetto | 5,4 l | |
Raccordo tubo | 8 mm | |
⌀ Massimo mandrino | 3,2 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 4,8 mm | |
Per rivetti ciechi in alluminio fino a | 6 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Pressione di esercizio | 6 bar - 7 bar | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770513 3 | |
Codice del produttore | 770513 3 |