{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ | 16 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ | 11 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a lame riportate |
Codice articolo | 734110 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887012173 | |
Codice del produttore | 87430140 |