Tronchese compatto CoBolt® con testa piegata a 20°, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 731755 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ 6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 5,2 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 3,6 mm
Denominazione originale prodotto CoBolt®
Tagliente temprate
Testa piegata 20 grado
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie bonderizzati neri
Con molla no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731755 200
EAN / GTIN 4003773066866
Codice del produttore 71 21 200

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).
Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica. Testa piegata a 20° per tagli a livello.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm2.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello