{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 15 mm | |
Sfaccettatura | Testimone fine | |
Materiale | Acciaio per cuscinetto a sfere | |
Larghezza della testa | 11 mm | |
Lunghezza tagliente | 14 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Forma della testa | tonda | |
Normativa | DIN ISO 9654 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC) | |
Superficie | finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 726433 115 | |
EAN / GTIN | 4003773043768 | |
Codice del produttore | 77 12 115 |