{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Larghezza della testa | 9 mm | |
Lunghezza griffe | 32 mm | |
Forma delle ganasce | Becchi mezzotondi a punta, con dentatura interna | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (45 − 48 HRC) | |
Materiale | Acciaio a elevate prestazioni per cuscinetti a sfera | |
Superficie | con finitura a specchio | |
Con molla | si | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Codice del produttore | RX 7891 |