{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Normativa | DIN ISO 5748 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 61 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Testata | lucidato | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 721900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213819 | |
Codice del produttore | 68 01 200 |