{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,25 mm | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | si | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Codice del produttore | 48 31 J1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: J1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Lunghezza complessiva | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
⌀ Punta | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |