{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza griffe | 39 mm | |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
Con molla attivabile | sì | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 59 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Manici in bimateriale robusto ERGO® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713940 140 | |
EAN / GTIN | 7314150102150 | |
Codice del produttore | 2430 GC-140 IP |